51 © AS Würth 08/24 EKSTSENTRIK LIHVIJA ETS-150 POWER Tehnilised andmed Kood 5707 730 0 5707 750 0 Nimipinge 230 V 230V Sagedus 50 Hz 50Hz Kaitseklass kaitseklass II kaitseklass II Min./max tühikäigu pöörded 4000–10000 p/min 4000–10000 p/min Lihvtalla diameeter 150 mm 150 mm Kaal 1,65 kg 1,4 kg Võnkeamplituud 3 mm 5 mm Toitekaabli pikkus 4 m 4 m Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Tolmuimeja adapter 5707 730 001 1 Tolmukoguja 5707 730 002 1 Filter 5707 730 003 1 Tugitald 5707 730 005 1 Väike, praktiline, kuid väga võimas ekstsentriklihvija, mille võnkeamplituud on 3 või 5 mm Kood 5707 730 0 (3 mm) Kood 5707 750 0 (5 mm) • Kõrge kasutegur tänu harjadeta EC mootorile, millel on suurem efektiivsus ja pikem kasutusiga. • Madala vibratsiooniga töötamise tagavad: Tugev vibratsiooni neeldumine tänu optimaalsele ergonoomikale. Spetsiaalne tasakaalustus. • Ergonoomilise disainiga praktiline pehmendusega käepide tagab kindla haarde ja hea juhitavuse • Optimaalne kiiruse reguleerimine vastavalt töödeldavale materjalile • Tolmuvabaks tööks on seadmel integreeritud PES-filtrit sisaldav tolmukoguja. • Kaasasoleva adapteri abil on lihtne ühendada Würthi tolmuimejaga • Sobilik puidu, värvi ja ka metalli lihvimiseks 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=