52 EKSTSENTRILINE LIHVMASIN ETS 150-E Kood 0702 129 0 Ekstsentriline lihvija 150 mm lihvtallaga. Sobib nii peen- kui ka jämelihvimiseks Samaaegselt nii pöörlev kui ka ekstsentriline liikumine Tulemuseks on suur lihvimise jõudlus mis tähendab väiksemat ajakulu. Lihvimistolmu äratõmme Filtriga tolmukasett on korduvalt tühjendatav. Vajadusel võib seadme ühendada tolmuimejaga. Kiiruse reguleerimine Võimalik lihvida erinevaid materjale optimaalse kiirusega. Kaks võnkeringi Väiksem 2,8 mm sobib peenlihvimiseks. Suurem 6,2 mm sobib liigse materjali eemaldamiseks. Mugav ja ohutu Seadme korpusele ja käepidemele on vibratsiooni summutav kumm mis tagab ka kindla haarde. Tolmu eest kaitstud kuullaagrid. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pakend Eksentriline lihvmasin ETS 150-E 0702 129 0 1 Tugiketas 150 mm 0586 652 150 1 Tolmukasett 0702 128 010 1 Tehnilised andmed Pinge 230 V / 50 Hz Sisendvõimsus 350 W Väljundvõimsus 180 W Tühikäigu pöörete arv 4200-9800 p/min Ekstsentriline liikumine 8400-18400 min-1 Ekstsentriline liikumine 2,8/6,2 mm Kaabli pikkus 4 m Kaal 2,2 kg Tugiketas 150 mm 0702 400 042 0702 128 010 0702 128 011
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=