53 © AS Würth 08/24 SOONEFREES MSF 40 Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Sisendvõimsus 1900 W Tühikäigu pöörete arv 8200 p/min Ketta mõõt 125 mm Min/max lõikesügavus 0-40 mm Min/max lõikelaius 0-35 mm Kaal 3,9 kg Kaabli pikkus 4 m Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pakend Soonefrees MSF 40 0702 416 1 1 Longlife & Speed RS teemantketas 125 mm 5526 661 125 2 Kettavõti 0708 416 059 1 Meisel 0708 414 068 1 Kohver 0955 702 416 1 Võimas 1900 W mootoriga soonefrees, millega on komplektis 2 kvaliteetset teemantlõikeketast Kood 0702 416 1 Lõikesügavuse reguleerimine Lõigatava soone sügavust saab reguleerida ilma lisatööriistadeta, mis omakorda säästab aega. Vastupidav ja antistaatiline Alumiiniumist valatud kettakaitse tagab hea stabiilsuse ja see on antistaatiline (ei kogu tolmu külge). Väga ergonoomilised ja mugavad käepidemed • Esimene ja tagumine käepide tagavad hea ergonoomika ja optimaalse käsitsemise nii horisontaalsel kui ka vertikaalsel pinnal • Pikema soone lõikamise muudab mugavaks, lukustatav lüliti Täpne töötamine Täiendavad rullikud hõlbustavad masina täpset liikumist. Tähelepanu Ohtliku tolmu (nt kvartsitolmu) imemiseks tuleb kasutada tolmuimejat, mille kaitseklass on vähemalt M.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=