54 NURKLIHVIJA SWS 12-125-T SOLID Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pakend Vibratsiooni summutav käepide 5807 004 009 1 Kiirkinnitusmutter 5707 000 100 1 Kaitsekate ∅ 125 mm 5807 003 014 1 Ette nähtud kasutamiseks kõrgete ohutusnõuetega tööde korral. 1250 W, tugeva konstruktsiooni, mootoripiduri ja isetagastuva lülitiga nurklihvija Kood 5707 004 5 Isetagastuv lüliti ja mootoripidur Nurklihvija töötab seni, kuni lülitit hoitakse allavajutatuna. Mehaaniline mootoripidur peatab ketta ka elektrikatkestuse korral u 2 sekundiga. Ka suurema koormuse korral hoiab elektroonika pöörded stabiilsena Tagab suure töökiiruse, ohutuse ja pika kasutusea. Tagasilöögikaitse Ketta kinnikiilumisel ei teki tagasilööki. Kaitseb tõhusalt kasutajat ja võimaldab töötamist sujuvalt jätkata. Vibratsiooni summutav käepide ja integreeritud vibratsioonisummutussüsteem Käelabale ja käsivarrele mõjuv vibratsioon on väiksem, seadme kasutusiga on pikem ja lihvkettad peavad kuni kaks korda kauem vastu. Kiirreguleeritav kettakate Kettakatte reguleerimine toimub kiiresti ja tööriistu kasutamata. Elektrooniline ülekoormuskaitse, sujuvkäivitus ja taaskäivituskaitse Pikendavad seadme kasutusiga ja suurendavad tööohutust. Tehnilised andmed Pinge min / max 220 / 240 V/AC Sagedus min /max 50 / 60 Hz Kaitseklass / II Sisendvõimsus 1250 W Väljundvõimsus 780 W Pöörete arv 11000 p/min Võlli keere M14 Ketta mõõt 125 mm Kaal 2,4 kg Kaabli pikkus 4 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=