55 © AS Würth 08/24 NURKLIHVIJA EWS 7-125 BASIC Isekäivitus-kaitsmega nurklihvija 125 mm 720 W, mis on sobilik kergemateks lihvimis- ja lõikamistöödeks Kood 5707 015 0 Kerge ja lihtne käsitseda Oma võimsusvahemiku väikseima käepidemega (176 mm) ja vaid 1,8 kg kaaluv nurklihvija istub mugavalt käes ja väsita isegi pikema töötamise jooksul. Väike reduktorikorpus Võimaldab ligipääsu kitsastesse kohtadesse. Pikem kasutusiga Spetsiaalselt välja töötatud õhutusavad jahutavad mootorit optimaalselt. Automaatse väljalülitusfunktsiooniga süsinikharjad kaitsevad mootorit ja tagavad pikema kasutusea. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Kaitseklass II kaitseklass/kaitseisolatsioon Sisendvõimsus 750 W Tühikäigu pöörete arv 11500 p/min Ketta läbimõõt 125 mm Võlli keere M14 Kaal 1,8 kg Kaabli pikkus 4 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=