ASSY 4 TSINK-NIKKEL Eelised Sobib kasutamiseks välistingimustes Tähelepanu Kruvisid ei tohi kasutada: • puidus, mis sisaldab suures koguses parkhappeid • kõrgsurveimmutusega puidus (sobib kasutada kastmismeetodil immutatud puidus) Vastupidavus 500 h soolaudutestis (DIN-EN ISO 9227). Kate annab roostevaba materjali korrosioonikindluse. Kroom VI vaba. Lisaks kõik muud ASSY kruvi omadused • Asümmeetriline keere • RW otsik • Pea all olev hammastus • Suuremate kruvide keermes olev freesiosa • Kruvi otsal puurina toimiv rõngas või vastukeere Tsink-nikkel pinnakate, mis on eriti korrosioonikindel – C4 Ø mm l mm lg mm dh mm Keskel frees Otsik Kood Pak. 4,5 50 28 8,80 ei RW20 0190 945 50 250 60 33 0190 945 60 70 38 0190 945 70 200 5,0 40 25 9,50 0190 950 40 500 50 30 0190 950 50 250 60 37 0190 950 60 70 42 jah 0190 950 70 200 80 42 0190 950 80 100 90 47 0190 950 90 100 52 0190 950 100 120 62 0190 950 120 6,0 90 50 12,0 RW40 0190 960 90 100 100 60 0190 960 100 120 70 0190 960 120 140 70 0190 960 140 150 70 0190 960 150 160 70 0190 960 160 180 70 0190 960 180 200 70 0190 960 200 ETA-11/0190 102
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=