56 NURKLIHVIJA 125 MM EWS 10-125 Compact Kood 5707 003 0 Omas võimsuseklassis saledaima korpusega nurklihvija Stabiilsuselektroonika hoiab töötamisel pöörete arvu stabiilsena. Taaskäivitumise kaitse ei lase seadmel käivituda peale voolukatkestust ja muudab nii seadme kasutajale ohutumaks. Käivitusvoolu piiraja tagab seadme meeldiva sujuva käivituse. Ülekoormuskaitse pikendab kasutusiga. Ketta kinnikiilumisel rakendub turvasidur ja ei teki tagasilööki, peale kinnikiilumist saab tööd kohe jätkata. Tehnilised andmed Pinge 230 V/50 Hz Kaitseklass / II Sisendvõimsus 1000 W Väljundvõimsus 590 W Pöörete arv 10500 p/min Max ketta mõõt 125 mm Võlli keere M14 Kaal 2,1 kg Kaabli pikkus 4 m Taaskäivitumise kaitse + Stabiilsuselektroonika + Ülekoormuse kaitse + Käivitusvoolu piiraja + Kettakatte nurga seadistamine + Vibratsiooni summutav käepide - Reguleeritav pöörete arv - Q-Nutt kiirkinnitusmutter - Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Nurklihvija EWS 8-125 Light 5707 003 0 1 Käepide 0708 414 037 1 Kettamutter 0708 445 031 1 Kettavõti 5807 001 036 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=