57 © AS Würth 08/24 NURKLIHVIJA 125 MM EWS 14-125EQ Universal Kood 5707 005 2 Universaalne nurklihvija millel on reguleeritav pöörete arv ja vibratsiooni summutav käepide Stabiilsuselektroonika hoiab töötamisel pöörete arvu stabiilsena. Taaskäivitumise kaitse ei lase seadmel käivituda peale voolukatkestust ja muudab nii seadme kasutajale ohutumaks. Käivitusvoolu piiraja tagab seadme meeldiva sujuva käivituse. Ülekoormuskaitse pikendab kasutusiga. Ketta kinnikiilumisel rakendub turvasidur ja ei teki tagasilööki, peale kinnikiilumist saab tööd kohe jätkata. Q-Nutt kiirkinnitusmutter. Tehnilised andmed Pinge 230 V/50 Hz Kaitseklass /II Sisendvõimsus 1400 W Väljundvõimsus 800 W Pöörete arv 2800–11000 p/min Max ketta mõõt 125 mm Võlli keere M14 Kaal 2,5 kg Kaabli pikkus 4 m Taaskäivitumise kaitse + Stabiilsuselektroonika + Ülekoormuse kaitse + Käivitusvoolu piiraja + Kettakatte nurga seadistamine + Vibratsiooni summutav käepide + Reguleeritav pöörete arv + Q-Nutt kiirkinnitusmutter + Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Nurklihvija EWS 8-125 Light 5707 005 2 1 Käepide 5807 004 009 1 Q-Nutt kettamutter 5707 000 100 1 Kettavõti 5807 001 036 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=