58 NURKLIHVIJA EWS 19-125-QC POWER Käepäerane ja võimas 1900 W nurklihvija kiireks materjali eemaldamiseks, millega saavutatakse maksimaalne tootlikkus Kood 5707 063 2 • Taaskäivituskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise pärast voolukatkestust • Tagasilöögikaitse lülitab mootori välja ketta kinnikiilumisel • Pöörlemiskiirus jääb muutumatuks ka tugeva koormuse korral • Ülekoormuskaitse ja pehme käivitusfunktsioon • „Q-Nut“ kiirkinnitusmutter ja kiirreguleeritav kettakaitse 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Võimsus 1900 W Min/max pöörete arv 11000 p/min Max ketta diameeter 125 mm Võlli keere M14 Kaabli pikkus 4 m Kaal 2,8 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=