59 © AS Würth 08/24 NURKLIHVIJA EWS 14-125 INOX 1400 W käepärane nurklihvija roostevaba terase lihvimiseks ja poleerimiseks Kood 0702 478 0 Suur pöördemoment keskmisel ja madalal kiirusel Võimaldab ideaalselt töödelda roostevaba materjali. Mootoril pikk kasutusiga 3x mähise kaitse metallitolmu eest. Optimaalne kiiruse reguleerimine vastavalt töödeldavale materjalile Elektrooniline kiiruse regulaator hoiab etteantud pöördeid olenemata koormuse muutumisest. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Pinge 230V/AC Võimsus 1400 W Min /max pöörete arv 2100–7500 p/min Max ketta diameeter 125 mm Võlli keere M14 Kaabli pikkus 4 m Kaal 2,4 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=