62 Käepide 90O pööratav Optimaalne tööasend lõigates ja lihvides. Vibratsioonisummutus mõlemal käepidemel Vähem koormav töötamine. Sujuv käivitus, uuestikäivitumise kaitse, ülekoormuse indikaator Suurenenud tööohutus ja mugavus. Väändumiskindel ketta kaitse Püsib kindlalt paigal ja tagab optimaalse kaitse kasutajale. Tagasilöögi kaitse Ketta ootamatul kinnikiilumisel katkestatakse mootori töö ja see vähendab oluliselt vigastuste ohtu. Ülekoormuse indikaator Vältimaks mootori kahjustusi näitab LED inikaator kui seade on ülekoormatud. Ankrul on mähiste kaitseks plastik võre mis takistab lõikejääkide jõudmist mähise pinnale ja pikendab seeläbi mootori eluiga. NURKLIHVIJA 230 MM EWS 24-230-T Kood 0702 446 30 Tehnilised andmed Pinge 230 V/50 Hz Kaitseklass /II Sisendvõimsus 2400 W Väljundvõimsus 1600 W Pöörete arv 6600 p/min Max ketta mõõt 230 mm Võlli keere M14 Kaal 5,8 kg 2400 W nurklihvija, millel vibratsioonisummutus ja pööratav käepide
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=