63 © AS Würth 08/24 POLEERIMISMASIN EPM 160-E Kompaktne ja suure jõudlusega ekstsentriline poleermasin • Ekstsentriline poleermasin on ideaalne värvipinnalt kriimustuste ja hologrammide eemaldamiseks • Käepärane, kerge ja madala müratasemega • Lihtne kasutada vertikaalpindade poleerimisel • Poleermasin on hästi tasakaalustatud, mis võimaldab saavutada lihtsa vaevaga perfektse tulemuse • Sobib ka temperatuuritundlike pindade töötlemiseks • Lisakäepide tagab parema kontrolli tööriista üle Võimas: 1010 W mootor. Efektiivne: 8 mm ekstsentriline liikumine. Reguleeritav: 160-480 p/min. Stabiilne: stabiilsuselektroonika hoiab pöörded ka koormuse all ühtlasena. Turvaline: taaskäivitumise, ülekoormuse ja ka ülekuumenemise vastane kaitse. Kood 5707 500 0 Pinge 230 V / 50 Hz Kaitseklass / II Sisendvõimsus W 1010 W Väljundvõimsus W 590 W Tühikäigu pöörete arv 160–480 p/min Ekstsentriline liikumine 3200–9600 min-1 Amplituud 8 mm Tugiketas 140 mm Kaabli pikkus 4 mm Kaal 2,7 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Käpideme kate 5807 500 033 1 Lisakäepide 5807 500 036 1 Kruvi DIN 85 5807 500 037 1 Kuuskantvõti 5807 500 035 1 Tugiketas 140 mm 0586 500 140 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=