64 ASSY®MAT KRUVIKEERAJA Kood 0702 160 1 Tarnitakse metallkohvris Võimas 750 W kruvikeeraja lindis kruvide keeramiseks. Kruvidele 3,5 x 25–4,2 x 50 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus HS16 kruvikeeraja 0708 160 0 1 Metallkohver 0955 702 160 1 ASSY®mat 50 0702 164 1 1 Tööriist otsikutele, M5 0702 164 915 1 4 mm võti 0715 31 39 1 5 mm võti 0715 31 41 1 Võti otsiku vahetamiseks 0702 164 930 1 M5 AW20 otsik 45 mm 0614 542 0 1 M5 Pz2 otsik 45 mm 0614 176 677 1 Sobivad ASSY kruvid Ø mm Pikkus mm Kood Pakend 4,0 25 0163 740 025 1000 30 0163 740 030 35 0163 740 035 40 0163 740 040 45 0163 740 045 ETA heakskiit ETA-11/0190 Z-9.1-361 Säästab aega tänu lindis kruvide kasutamisele. Koos pikendusega kasutades mugav ka põrandasse kruvide keeramisel.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=