65 © AS Würth 08/24 MULTITÖÖRIIST EMS 350-SL Väga kompaktne ja suure jõudlusega universaaltööriist Multifunktsionaalne Ühe tööriistaga on võimalik teha palju erinevaid toiminguid. Reguleeritav kiirus Vastavalt materjalile saab teda töödelda sobiva kiirusega ja see tagab professionaalse tulemuse. Kerge ergonoomiline ja istub hästi kätte Mahukad ja pikemaajalised tööd ei koorma niipalju töötegijat. Vibratsiooni summutussüsteem Mootor on korpusest isoleeritud ja see viib nii vibratsiooni- kui ka mürataseme väga alla. Tarvikute kiirkinnitus Tarvikute vahetamiseks ei ole vaja lisatööriista. Starlock Plus kiirkinnitus Innovatiivne Starlock Plus kiirkinnitus annab suurepäraselt edasi väändemomendi ja sellega sobivad kokku kõik Srarlock ning Starlock Plus lisatarvikud. Tolmuvaba töö Kaasas tolmueemalduse adapter. Kood 5706 101 1 Pinge 220 V/AC Sisendvõimsus 350 W Kinnitus Starlock Plus Tühikäigusagedus 10000–19500 min-1 Kaal 1,4 kg Võnkenurk 3, 4° Kaabli pikkus 5 m Kood 0696 121 000 Starlock terade komplekt
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=