© AS Würth 06/24 ASSY 4 TSINK-FLAKE Tsink-flake pinnakate, mis on eriti korrosioonikindel – C4 mm l mm lg mm dh mm Otsik Kood 4,0 40 24 8,0 RW20 0190 724 040 50 33 0190 724 050 60 34 0190 724 060 4,5 40 26 8,9 0190 724 540 50 28 0190 724 550 60 33 0190 724 560 70 38 0190 724 570 80 43 0190 724 580 5,0 30 20 9,6 0190 725 030 40 25 0190 725 040 50 30 0190 725 050 60 37 0190 725 060 70 42 0190 725 070 80 42 0190 725 080 90 47 0190 725 090 100 52 0190 725 100 120 62 0190 725 120 6,0 60 37 12,0 RW40 0190 726 060 70 42 0190 726 070 80 50 0190 726 080 90 50 0190 726 090 100 60 0190 726 100 120 70 0190 726 120 140 70 0190 726 140 150 70 0190 726 150 160 70 0190 726 160 Eelised Kruvi sobib kasutamiseks välitingimustes Universaalne osakeermega kruvi puitühendusteks Vastupidavus 720 h soolaudutestis (DIN-EN ISO 9227) Kroom VI vaba ASSY kruvi omadused • Asümmeetriline keere • RW otsik • Pea all hammastus • Keermes freesid • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramisel jõudu ETA-11/0190 103
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=