66 MULTITÖÖRIISTA STARLOCK KINNITUSEGA TERAD Terad on varustatud uue Starlock kinnitusega, mis sobivad erinevatele multitööriistadele (sealhulgas ka vanadele tähtkinnitusega tööriistadele). Terad sobivad Würth, AEG, Bosch, Dremel, Einhell, Fein Multimaster ja Milwaukee tööriistaga. Nr Kood Nimetus Kirjeldus Mõõdud Materjal Pakend 1 0696 121 110 2-realine Jaapani stiilis hammastus Puidu, plastiku ja klaaskiust materjalide kiireks ja täpseks lõikamiseks. 50 x 32 mm Bimetall 1/5 2 0696 121 111 40 x 65 mm 3 0696 121 413 Üldtera Puidu (isegi koos naeltega), plastiku, klaaskiust materjalidele ja kuni 1 mm pleki lõikamiseks. 20 x 10 mm Bimetall 1/5 4 0696 121 410 50 x 32 mm 5 0696 121 411 40 x 65 mm 6 0696 121 311 40 x 52 mm 7 0696 121 220 Üldtera metallile Terase, värviliste ja roostevabade metallide ning tsemendi baasil kiudplaatide lõikamiseks. 40 x 32 mm Kõvasulam 1/5 8 0696 121 340 Spaatel Liimijääkide ja värvi eemaldamiseks. 38 x 52 mm HSS 1 9 0696 121 341 Nuga Erinevate materjalide lõikamiseks (nt vilt, vaipkated, ruberoid, papp jne). 11 x 24 mm HSS 1 10 0696 121 412 Ümmargune üldtera Puidu (isegi koos naeltega), plastiku, klaaskiust materjalidele ja kuni 1 mm pleki lõikamiseks. ∅ 85 mm Bimetall 1 11 0696 121 330 Teemanttera Vuukide puhastamiseke, klaaskiud ja tugevtatud plastide lõikamiseks. ∅ 85 x 2 mm Teemant 1 12 0696 121 320 Raspel Vuukide puhastamiseks, plaatide lõikamiseks ja segu jääkide lihvimiseks. ∅ 70 mm Kõvasulam 1 13 0696 121 150 Kolmnurkne lihvtald Kolmnurksetele liivapaberitele. 93 x 93 mm 1 14 0696 121 151 Lihvtald Ümarate profiilide lihvimiseks. 70 x 65 mm 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 70 mm 120 mm Lisatooted Kood Lihvpaber Useit® Superpad, K 40 0581 210 40 Lihvpaber Useit® Superpad, K 60 0581 210 60 Lihvpaber Useit® Superpad, K 80 0581 210 80 Lihvpaber Useit® Superpad, K 100 0581 210 100 Lihvpaber Useit® Superpad, K 120 0581 210 120 Lihvpaber Useit® Superpad, K 150 0581 210 150 Lihvpaber Useit® Superpad, K 180 0581 210 180 Lihvpaber Useit® Superpad, K 220 0581 210 220 Lihvpaber Useit® Superpad, K 240 0581 210 240
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=