67 © AS Würth 08/24 KUUMAÕHUPUHUR HLG1600 BASIC Kerge, ergonoomiline ja hästi tasakaalustatud • Keraamiline küttekeha, väga ühtlane temperatuur • Ergonoomiline käepide • Ülekuumenemiskaitse • Mootori tööiga vähemalt 750 h Kasutuskohad: • Värvi, liimide ja kleebiste eemaldamine • Plastide soojendamine ja painutamine • Termokahanevate toodete soojendamine Kood 5707 250 1 Pinge 230 V/AC Väljundvõimsus 1600 W Temperatuur 350 / 550 °C Õhuvool 350–500 l/min Kaal 0,7 kg Juhtme pikkus 1,8 m KUUMAÕHUPUHUR HLG 2000 COMPACT Kerge, kümne erineva temperatuuri astmega puhur • Vastupidav keraamiline küttekeha, mis talub ka kerget põrutust • Ergonoomiline käepide, mis ei väsita töötamisel • Remondivajaduseta tööiga vähemalt 750 h Kasutuskohad • Värvi, liimide ja kleebiste eemaldamine • Plastide keevitamine, soojendamine ja painutamine • Bituumentoodete kokkusulatamine • Termokahanevate toodete soojendamine Kood 5707 251 0 Pinge 230 V/AC Väljundvõimsus 2000 W Temperatuur 80–600 °C Õhuvool 250–500 l/min Kaal 0,7 kg Juhtme pikkus 1,8 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=