68 KUUMAÕHUPUHUR HLG 2300-E POWER Käepärane ja kerge puhur, millel on sujuv temperatuuri ja õhuvoolu reguleerimine. Mälufunktioonidega LCD-ekraan • Enim kasutatavad seaded saab salvestada • Temperatuur on reguleeritav 5°C astmetega ja õhuvool on 5-s erinevas astmes reguleeritav • Pikk mootori tööiga, üle 1000 tunni • Vastupidav keraamiline küttekeha • Kerge ja ergonoomiline disain teevad võimalikuks pika, väsimata töötamise Kasutuskohad: Jootmine, plasti keevitus, liimimine, värvi eemaldamine, plastide soojendamine ja vormimine, kleebiste ja liimi eemaldamine, termokahanevate toodete soojendamine Kood 5707 252 0 Pinge 230 V/AC Võimsus 2300 W Temperatuur 80–650 °C Õhuvool 200–550 l/min Kaal 750 g Juhtme pikkus 1,8 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=