70 TOLMUIMEJA ISS 30-L AUTOMATIC Universaalne suure võimsusega tolmuimeja. Automaatne filtripuhastus Kood 0701 133 0 Tolmu filtreerimise klass L EN 60335-2369 standardi kohaselt on filtreerimine 99%. ORSY kohvri koht tolmuimeja küljes Orsy kohver sobitub imuri siledale ülaosale. Lisavarustuse kohad imuri küljes Imuri külgedel kohad piluotsikule ja adapterile, lisaks kinnitusaasad imuvoolikule ja juhtmele. Liitepistik elektritööriistadele Automaatse käivituse ja väljalülitusega. Tolmuimeja jätkab töötamist mõne sekundi jooksul peale tööriista väljalülitamist. Lihtne kasutada Lülitid: on/off, 15 s/60 s filtri puhastus ja võimsuse reguleering. Antistaatiline ehitus Maandatud imuvooliku kaudu juhitakse ära staatilised laengud. Tehnilised andmed Mootori võimsus max 1380 W Pinge 220-240 V; 50/60 Hz Imemisvõime 74 l/s Alarõhk 23 kPa Helirõhk 69 dB (A) Mahuti suurus 30 l Pritsmekindel IP X4 Kaabli pikkus 7,5 m Vooliku mõõt 35 mm Mõõdud (P x L x K) 560 x 370 x 580 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=