71 © AS Würth 08/24 TOLMUIMEJA ISS 50-L AUTOMATIC Universaalne, suure jõudlusega tolmuimeja, millel on L-sertifikaat ja automaatne filtripuhastus. Sobib ehitusele Kood 0701 153 0 Tolmuklassi L- sertifikaat Garanteeritud tolmu kogumise efektiivsus 99% vastavalt standardile EN 60335-2-69. ORSY kohvri koht tolmuimeja küljes Orsy kohver sobitub imuri siledale ülaosale. Tarvikuid saab hoida tolmuimeja küljes Integreeritud panipaik otsikutele ja imutorudele ning kohad imuvoolikule ja toitekaablile. Antistaatiline Staatilised laengud juhitakse ära maandatud ühenduse kaudu, kogu kaasas olevate, elektrit juhtivate tarvikute ulatuses, tagades usaldusväärse kaitse elektrostaatiliste laengute eest. Kõiki funktsioone on lihtne kasutada ja juhtida Lülitid: sisse/välja, 15 s/60 s filtri puhastamiseks ja võimsuse reguleerimiseks. Mugav kasutada koos elektriliste tööriistadega Halli anduriga pistikupesa tuvastab automaatselt elektrilise tööriista, mis võimaldab tolmuimejat juhtida ühendatud tööriista kaudu. Automaatne filtripuhastussüsteem • Volditud õhufiltrit puhastatakse automaatselt õhu löögiga vastavalt valitud ajavahemikule (15 või 60 sekundit). • Tagab pikema pausideta töö • Madalam müratase • Pikem filtri eluiga 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Pinge 230V/AC; 50/60 Hz Võimsus 1380W Konteineri maht 51 l Vooluhulk 74 l/min Alarõhk (turbiin) 25,4 kPa Helirõhk 68 dB Pikkus x laius x kõrgus 640 x 370 x 1045 Vooliku mõõt 35 mm IP kaitseklass IP X4 Kaabli pikkus 7,5 m Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Fliisist tolmukott 0702 400 072 1 Põhifilter 0702 400 191 1 Imuvoolik 0702 400 312 1 Kuiv/märg põrandaotsik 0702 400 290 1 Ühendus elektritööriistadele 0702 400 249 1 Imutoru 0702 400 520 2 Käepide 0702 400 730 1 Piluotsik 0702 400 390 1 Lisavarustus Kood Polstri otsik 0702 400 233 Auto puhastamise otsik 0702 400 909
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=