72 TOLMUIMEJA TARVIKUD Filter Filter märgimemiseks Tolmukott tsemendile (Pk 5 tk) Tolmukott (Pk 5 tk) Kood 0702 400 367 Kood 0702 400 191 Kood 0702 400 259 Kood 0702 400 209 Fliisist tolmukott (Pk 5 tk) Kuiv-/märgfiltrikott (Pk 5 tk) Kangasfilter Mootori kaitsefilter Kood 0702 400 071 Kood 0702 400 068 Kood 0702 400 189 Kood 0701 113 008 Antistaatiline voolik 4 m Adapter el. käsitööriistadele Metalltoru Imuhari Kood 0702 400 312 Kood 0702 400 249 Kood 0702 400 520 Kood 0702 400 425 Põrandapuhastusotsik, metall, 37 cm Põrandapuhastusotsik, plast, 27 cm Põrandaotsik siledale pinnale Auto puhastamise otsik Otsik 0702 400 037 Kood 0701 117 005 Kood 0701 117 006 Kood 0702 400 909 Kummid 0707 135 058 Harjad 0707 155 031 Piluotsik, 35 cm Jätkuvoolik 3 m Polstri otsik Torupõlv Kood 0702 400 386 Kood 0702 400 314 Kood 0702 400 233 Kood 0702 400 730
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=