73 © AS Würth 08/24 Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Võimsus 850 W Mahuti suurus 7 l Max. õhuvool 40 l/s Alarõhk 220 mbar Helirõhk 62 dB Pikkus x laius x kõrgus 310 x 285 x 375 Energiaklass A Kaal 3,5 kg Kaabli pikkus 7,5 m Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Fliisist tolmukott 0701 117 001 1 Põhifilter 0701 117 002 1 Imuvoolik 0701 117 004 1 Põrandaotsik 0701 117 006 1 Õlarihm 0701 117 007 1 Imutoru 0702 400 515 3 Käepide 0702 400 731 1 TOLMUIMEJA TSS 7-L BASIC Kompaktne ja kerge ergonoomilise kanderihmaga kuivtolmuimeja Kood 0701 117 0 Suur liikuvus ja paindlikkus Ergonoomiline kanderihm ja väga väike kaal võimaldavad tolmuimejat mugavalt kaasas kanda, ka pikemad vahemaad pole probleemiks. Maksimaalne imemisjõud vähese voolu tarbimisega Õhuvoolu optimeerimine võimaldab tolmuimejal saavutada väga kõrge imemisvõimsuse. Minimaalne õnnetuste oht 7,5-meetrise kummist toitekaabli saab lihtsalt riputuskonksule kerida. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Lisavarustus Kood Mootori kaitsefilter 0701 113 008 Põrandapuhastusotsik, plastist 0701 117 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=