74 SURVEPESUR HDR 175 COMPACT Kompaktne külmavee survepesur keskmise koormusega puhastustöödeks Kood 0701 164 0 Seade on varustatud tarvikute hoidikuga, masinal on messingist juhtkorpus ja automaatne rõhuvabastus. • Tänu sisselükatavale käepidemele on seade valmis koheseks kasutamiseks ja võtab vähe ruumi ladustamisel ning transportimisel • Lüliti asub seadme ülaosas ja muudab selle kasutamise mugavaks ja lihtsaks • Automaatne rõhu väljalülitamise funktsioon lülitab välja seadme kohe, kui vabastatakse päästik • Survevabastussüsteem vabastab pumba, mis suurendab seadme kasutusiga ja vähendab oluliselt energia ja vee tarbimist • Kergesti ligipääsetav ja puhastatav filter vee sisselaskeava ees, kaitseb pumpa mustuse eest • HDR-i sari on kasutamiseks paindlik ja mõeldud kasutamiseks vertikaalses ja horisontaalses asendis. Maksimaalseks ohutuse tagamiseks ei puuduta horisontaalasendis rattad maad ja masin ei saa ise veerema hakata Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Võimsus 2,3 kW Max surve 175 bar Vooluhulk 0–500 l/h Vooliku pikkus 10 m Pikkus x laius x kõrgus 360 x 350 x 930 Kaal 24 kg Kaabli pikkus 5 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=