Ø x mm L x mm Otsik dk mm Peitpea täiskeere ZN 4,0 30 RW20 7,0 0178 744 030 40 0178 744 040 Puurots vähendab puidu lõhestumist. Pea all olev rihveldus lõikab kruvi pea jaoks faasi. • RW20 otsik tagab hea jõu ülekande ja vähendab otsikute kulumist automaatseademetel • Asümmeetriline keere • Hõõrdumist vähendav pinnakate • Pea ø 7,0 mm • Pea all rihveldus Ø d mm l mm lg mm b mm dh mm Otsik Peitpea osakeere ZN 3,5 30 23 26 6,9 RW20 0178 043 530 35 18 21 0178 043 535 4,0 30 15 18 7,9 RW20 0178 114 30 35 18 21 0178 114 35 40 21 24 0178 114 40 45 26 29 0178 114 45 50 26 29 0178 114 50 55 31 34 0178 114 55 60 31 34 0178 114 60 70 31 34 0178 114 70 35 17 21 8,8 0178 114 535 40 22 26 0178 114 540 45 22 26 0178 114 545 50 24 28 0178 114 550 60 29 33 0178 114 560 70 34 38 0178 114 570 80 39 43 0178 114 580 5,0 50 26 30 9,5 0178 115 50 60 33 37 0178 115 60 70 38 42 0178 115 70 80 38 42 0178 115 80 90 43 47 0178 115 90 100 48 52 0178 115 100 ASSY 4 PLUS Puurotsaga kruvi ASSY PLUS FBS Puurotsaga kruvi puitakendele ETA-11/0190 104
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=