76 SURVEPESUR WHL 2000-2 Kerge, kompaktne ja võimas survepesur Kood 9500 009 906 Kiire ja lihtne kasutamine Kõik erinevad otsikud, vee- ja survevoolik kiirliitmikutega ühendatavad. Mugav hoiustada Prakltiline tarvikute ja elektrikaabli hoidik ning survevoolikurull tagavad lihtsa hoiustamise. Komplekt sisaldab Nr Nimetus Tunnus 1. WHL 2000-2 Kõrgsurvepesur 2. Kõrgsurvevoolik Pikkus 5 m 3. Pesemispüstol Kiirühendused voolikule ja erinevatele otsikutele 4. Vahustusotsik Pestava pinna katmine puhastusvahuga 5. Lehvikotsik Võimalik muuta survet ja veejoa kuju 6. Pöörleva düüsiga otsik Pöörlev kitsas juga, kuni 10 x pesemisvõimsus 7. Vee kiirühendus koos filtriga Lihtne ühendamine enamlevinud voolikuühendustega Tehnilised andmed Mudel WHL 2000-2 Pinge, sagedus 230 V 50/60 Võimsus kW 2,0 Vooluhulk L/min 0–6,5 Töösurve bar 130 Max surve bar 150 Max vee temp °C 50 Kaal kg 8,7 Pikkus x laius x kõrgus 310 x 330 x 800
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=