77 © AS Würth 08/24 PESEV IMUR SEG 10 COMPACT Võimas pesev imur kangaspindade ja vaipkatete puhastamiseks Kood 0701 114 000 Suurepärane järel-imamine võrreldes sarnaste toodetega samast suurusklassist Puhastatud pinnad saab kiirelt kasutusele võtta. Suur läbipaistev kate Pidevalt jälgitav puhastusprotsess ja järel-imamine. Käepärane sang kandmiseks ja hoidikud kaablile ja otsikule Kergekaaluline ja mugav transportida. Kaks suurt kergelt kasutatavat lülitit Imamisturbiini ja pihustuse pumpa saab sisse lülitada eraldi ja mugavalt. Ideaalne polstrite ja sõidukite salongi puhastamiseks Kompaktne, ruumisäästlik disain 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Liituvad tooted Kood Imuvoolik 4 m 0701 111 002 Põrandaotsik 0701 111 005 Adapter kõvadele pindadele 0701 111 006 Üldpuhastusaine R1 5 l 0893 125 005 Tehnilised andmed Pinge 230 V/AC Mootori võimsus 1380 W Vooluhulk 1 l/min Alarõhk 273 mbar Puhta vee mahuti 8 l Musta vee mahuti 7 l Kaal 8,6 kg Juhtme pikkus 7,5 m Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Imuvoolik 2,4 m 0701 111 001 1 Piluotsik 0701 111 003 1 Käsiotsik 0701 111 004 1 Käepide 0701 111 007 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=