78 LIIMIPÜSTOL HKP 300-E Reguleeritav töötemperatuur Sulamis- ja paigaldustemperatuur võib erinevatel liimidel olla erinev. HKP 300-E liimipüstolil saab kuumutamisvõimsust reguleerida vastavalt liimile. Täpne doseerimine Päästikut saab reguleerida mehaanilise piiraja abil nii, et iga vajutusega tuleks alati sama kogus liimi. Vähem väsitav töötamine Pikk päästik on ergonoomiline. Ülalkirjeldatud mehaanilise piiraja abil saab reguleerida päästiku kauguse käepidemest sobivaks kasutaja käega. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Liimipüstol, mis on sobilik paigaldustöödeks, remondiks, dekoreerimistöödeks jne Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pakend HKP 300-E liimipüstol 5707 200 1 1 Ümarad otsikud 2 Kohver 0955 702 623 1 Kood 5707 200 1 Pinge 230/50 V/Hz Võimsus 300 W Paigaldustemperatuur 120–230°C Liimi tootlikkus 1–1,5 kg/h Kaal 0,6 kg Mõõdud 280 mm x 210 mm Juhtme pikkus 4 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=