80 INDUKTSIOONKUUMUTI Kood 0702 999 106 Induktsioonkuumuti on ideaalne tööriist kinni jäänud mutrite ja poltide avamiseks. Turvaline kasutada, kuumutab ilma leegita. Toimib kõigi magnetiseeruvate materjalidega. 6-astmeline võimsuse ja aja reguleerimise võimalus, võib reguleerida ka pideva töötamise peale. Töötsükli käigus ei tohi võimsust muuta. Kiirkinnitus otsikute vahetamiseks. Ülekuumenemise kaitse. LED tuli töökoha valgustamiseks. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Induktsioonkuumuti 0702 999 106 1 U-otsik 0702 999 109 23 mm otsik 0702 999 117 18 mm otsik 0702 999 118 Tehnilised andmed Pinge 230 V/50 Hz Väljundvõimsus 1200 W Kaitseklass IP 20 Kaabli pikkus 3 m Kaal 1,45 kg Mõõdud (P x K x L) 490 x 130 x 380 mm Lisavarustus Kuumutusotsikud Kood Ø 18 mm x 150 mm 0702 999 118 Ø 23 mm x 150 mm 0702 999 117 Ø23 mm x 250 mm 0702 999 116 Ø 26 mm x 200 mm 0702 999 115 Ø 32 mm x 200 mm 0702 999 114 Ø 40 mm x 200 mm 0702 999 113 Ø 47 mm x 240 mm 0702 999 112 Ø 52 mm x 240 mm 0702 999 111 Painduv kuumutusotsik Kood 0702 999 108 Kuumutusplaat Kood 0702 999 110
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=