81 © AS Würth 08/24 Käepärane, saab kasutada nii jootmiseks kui põletina • Mugav pietsoelektriline süüde • Sujuvalt reguleeritav võimsus Komplekt sisaldab Gaasijootmisseade (tarnitakse ilma gaasita!) koos kaitsekorgiga. 1. Nuga 0984 990 150 2. Kuumaõhuotsik 0984 990 130 3. Kuumaõhu juhik 0984 990 140 4. Gaasijootmisotsik 2,4 mm 0984 990 120 5. Gaasijootmisotsik 1,6 mm 0984 990 110 6. Gaasidüüs 0707 984 901 Tinatraat, puhastuskäsn, varudüüs, plastkarp, kasutusjuhend. Tehnilised andmed Võimsus 30–100 W Temperatuur jootmisotsikuga/noaga/ kuumaõhuotsikuga 250 ∼ 500 °C Temperatuur ilma otsikuta (põleti) 1300 °C Gaasianuma mahtuvus 20 ml Töötamisaeg u 120 min keskmises seades GAASIPÕLETI WGLG 100 Kood 0984 990 100 1 2 3 4 5 KIIRJOOTEKOLB 60 W Kood 5964 071 500 • Kasutusvalmis 5 sekundiga • Plastkorpus koos integreeritud kohtvalgustusega • Europistikuga kaabel • Täielikult isoleeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele • Kaal 650 g • Tarnitakse ORSY kohvris Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Kiirjootekolb, 60 W 220 V 0715 94 01 1 Jooteotsikud 0715 94 02 3 Jootetina nr1, 250 g 0987 111 1 Amooniumkloriid jootekivi, 100 x 45 x 20 mm 0987 30 Lisatoode Kood Butaangaas 300 ml Butaan + propaan 0893 250 003
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=