83 © AS Würth 08/24 • Schukopistik, 1,5 m kaabel • Nikeldatud vaskotsik • Plastist käepide • Raadio- ja TV-tehnilistele töödele • Antistaatiline • Mahtuvus 10 cm3 JOOTEKOLB TINAIMEJA KÄSN • Pleki vuukimine kuni 1 mm • Tootmis- ja hooldustööd • Kaablitööd Võimsus Otsa temp. Kuumenemisaeg Kood Varuotsik 15 W / 220 V +370 °C 1,5 min 0715 940 03 0715 940 07 30 W / 220 V +410 °C 1,5 min 0715 940 04 0715 940 08 Võimsus Otsa temp. Kuumenemisaeg Kood Varuotsik 100 W / 220 V +500 °C 2,5 min 0715 940 05 0715 940 09 200 W / 220 V +530 °C 3 min 0715 940 06 0715 940 10 Erikäsn jooteotsiku puhastamiseks Kood 0715 94 22 Varuotsik Kood 0715 94 23 Kood 0715 94 21 Pakend 5 tk TINAIMURI LINT • Sisaldab jootevedelikku • Suure imamisvõimega Laius mm Pikkus m Kood Pakend 1,25 1,6 0715 94 24 4 2,00 1,6 0715 94 25 4
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=