85 © AS Würth 08/24 Ühend Sn tina 27,5% Pb plii 71% Sb Antimon 1,5% Sulamistemperatuur +188 °C – +250 °C Töötemperatuur +200 °C – +240 °C Pakend 1 tk = umbes 0,38 kg KERETINA BERA LT KERETINA LABIDAS Kood 0899 483 Kood 0987 190 021 Ühend Sn tina 37% Pb plii 63% Sulamistemperatuur +185 °C Töötemperatuur +280 °C – +325 °C Pakend 1 tk = umbes 0,18 kg Uute ja vanade messingist autoradiaatorite jootmiseks. Plekkseppadele ja sepikodadele. Pleki jootmiseks, tsingile, LVI-torude jootmine, tavaline jootmine jms. TINALATT Kood 0987 190 031 Kasutamine Metallisegu. Kuumuta metall töötemperatuurini. Sega metall et segu oleks ühtlane. Eemalda enne kasutamist pinnalt mustus. Tavaline jootmine. Kasuta jootekolbi või pehmet gaasileeki.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=