© AS Würth 06/24 ASSY 4 COMBI d mm l mm lg mm Otsik Osakeere, peitpea ZN 8,0 80 50 AV12, RW40 0158 780 80 100 60 0158 780 100 120 80 0158 780 120 140 0158 780 140 160 0158 780 160 180 0158 780 180 200 0158 780 200 220 100 0158 780 220 240 0158 780 240 260 0158 780 260 280 0158 780 280 300 0158 780 300 10,0 80 50 AV15, RW40 0158 710 80 100 60 0158 710 100 120 80 0158 710 120 140 100 0158 710 140 160 0158 710 160 180 0158 710 180 200 0158 710 200 220 0158 710 220 240 0158 710 240 260 0158 710 260 280 0158 710 280 300 0158 710 300 d mm l mm lg mm Otsik Osakeere, peitpea ZN 10,0 320 120 RW40 0158 710 320 340 0158 710 340 360 0158 710 360 380 0158 710 380 400 0158 710 400 12,0 100 60 AV17, RW40 0158 712 100 120 80 0158 712 120 140 0158 712 140 160 100 0158 712 160 180 0158 712 180 200 0158 712 200 220 120 0158 712 220 240 0158 712 240 260 0158 712 260 280 0158 712 280 300 0158 712 300 320 0158 712 320 340 0158 712 340 360 0158 712 360 380 145 0158 712 380 400 0158 712 400 440 0158 712 440 480 0158 712 480 Kuuskantpeaga ning RW40 otsikuga kruvi. Puitkonstruktsioonidele • Täpselt tsentreeriv kruvi ots. Vastukeere puurib kruvile ette ava. • Asümmeetriline hõõrdumist vähendava pinnakattega keere, keermeosale järgnev frees vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu. ETA-11/0190 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=