87 © AS Würth 08/24 • Sisaldab jootetinapulbrit (tina pliiühend) ning tina nakkumist parandavat ainet • Võib kasutada pronksi, punametalli, messingu, raua ning terase kruntimiseks BERA-FIX KRUNT / JOOTEPASTA JOOTEVEDELIK • Sobib kõikidele metallidele v.a alumiiniumile • Sisaldab tsinkkloriidi 14%, ammooniumkloriidi 7% Keretinale Sisaldab Kood 500 ml 0982 200 Sisaldab Kood 250 ml 0987 141 250 Metallitöötina nr 2 • 60/40 tina/seatina DIN EN ISO 9453 • Jootevedelik vastavalt standardile DIN EN 29454-1 / 1.1.3.B • Sulamisvahemik: 183 °C ...235 °C • Töötlemistemperatuur: 280 °C • Ei sisalda tsinkkloriidi • Sobib rauale, vasele, niklile, messingile, tsingile (ei sobi elektriliidetele ega alumiiniumile) Traadi Ø mm Rulli Ø mm Rulli kaal g Kood 2,0 44 250 0987 121 TINAD
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=