89 © AS Würth 08/24 Kood 0715 53 07 CAR CHECK INDIKAATOR 3–48V • Mõõtepiirkond 6-48 V/DC • LED näidik 12V/24V/48V • Polaarsuse tuvastus (+/-) • Mõõdud 150 x 25 mm Ei sobi ABS-i ja turvapadja kontrollimiseks. Kood Kogus/tk mm mm mm 0,5 x 3 65 140 5634 002 001 1 Kood Kogus/tk a x b mm mm 0,5 x 3 60 146 0613 247 360 1 INDIKAATOR-KRUVIKEERAJAD Indikaator toimib pingel 150 – 250 V / AC
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=