Würth kataloog

82 AKUGA JOOTEKOLB + PLASTIKEEVITUS Terviklik komplekt plastosade kergeks parandamiseks ning üldisteks elektri- ja elektroonikakomponentide jootmistöödeks Kood 0988 042 631 Lihtne ja mugav kasutada kuna töötab laetava aku jõul Multifunktsionaalne, tänu suurele tööotsikute valikule Komplekt sisaldab: • Keevitusklambrite otsik • Plastribadega keevitamise otsik • Tugevdusmati/võrgu kinnitamise otsik • Jootmisotsik • Termokahaneva rüüsi otsik • Laadimiskaabel USB/Micro USB (ei sisalda 230 V adapterit) • Keevitusklambrid 0,6 mm; 50 tk • Keevitusklambrid 0,8 mm; 50 tk • PE parandusriba; 6 tk • ABS parandusriba; 6 tk • PP parandusriba; 6 tk • PS parandusriba; 6 tk • Tugevdusvõrk 100 x 55 mm; 2 tk • Puhastusmatt • Tööriista hoidik Lisatarvikud Nimetus Kood Keevitusklambrid 0,6 mm 0480 206 030 Keevitusklambrid 0,8 mm 0480 206 031 PE parandusriba 3,8 mm 0480 206 035 PE parandusriba 5,2 mm 0480 206 036 PS parandusriba 3,7mm 0480 206 037 ABS parandusriba 3,8 mm 0480 206 038 PP parandusriba 3,75 mm 0480 206 039 Tugevdusvõrk 100x55 mm 0480 206 045 Tehnilised andmed Aku mahtuvus 2200 mAh Võimsus 30 W Pinge 3,7 V Laadimispinge 5 V Laadimisaeg 3,5 h Töötemperatuur 480° C Soojenemisaeg 10 s Pikkus x laius x kõrgus 275 x 170 x 50 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=