91 © AS Würth 08/24 Omadused Tugev, pritsmekindel kummikorpus ja kilesõrmistik. Mõõtejuhtmed saab kinnitada seadme tagaküljele, et kaitsta neid võimalike kahjustuste eest mõõtekohtades. Seadmega saab mõõta vahelduv- ja alalispinget, takistust (Ω) ja kontaktivabalt kontrollida pinget. Seadmel on püsivalt kinnitatud mõõtejuhtmed, näidu alleshoidmise võimalus, dioodide ja katkestuse kontrollimise funktsioon, sisseehitatud valgusdiood-valgustus ja mõõtepiirkonna automaatse määramise funktsioon. Tehnilised andmed Mõõtepiirkonnad: takistus 0…20 MΩ, vahelduvpinge 0…600 V, alalispinge 0…600 V. Vedelkristallnäidik näiduga kuni 2000. Seadme toiteallikaks on kaks AAA väikepatareid. Liigpingeklass: CAT III 1000 V. Kaitseaste: IP 54. Seadme automaatne väljalülitamine15 minuti pärast. Mõõtmed: 104 × 55 × 32,5 mm (P × L × K) Kaal: 145 g. MINIMULTIMEETER Kood 0715 53 370 Väikesemõõduline mõõteseade alalis- ja vahelduvpinge mõõtmiseks, takistuse kontrollimiseks, katkestuse ja dioodide kontrollimiseks ning pinge kontaktivabaks kontrollimiseks
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=