84 PLIIVABA TINAPASTA Kõrge kvaliteediga pliivaba tinapasta S-Sn97Cu3. Vastab DIN EN normile 29454-1 • Sulamistemperatuur: 230 -250 °C • Vastab Euroopa Parlamendi direktiivi 2000/53/EÜ ja Saksamaa kasutatud sõidukite seaduse juriidilistele kirjeldustele • Tina sisaldus 60–70% pliivaba Kood 0982 90 Pakend 1 Sisaldab 1 kg Värv Helehall Kasutuskohad Spetsiaalne jootmiseks mõeldud segu, kus jootetina on segatud räbustiga. Sobib erinevateks jootmistöödeks, eelkõige masinate keretööde juures. Täiendavad tooted Kood Pliivaba keretina Sn92Cu8 0982 111 20 Pliivaba keretina Sn90Zn7Cu3 0982 111 30 PLIIVABA KERETINA Kasutada koos pliivaba keretina pastaga. Ühend Sulamispiirkond Töötemperatuur Kood S-Sn92Cu8 230–300 °C 250–350 °C 0982 111 20 S-Sn90Zn7Cu3 200–250 °C 220–300 °C 0982 111 30
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=