93 © AS Würth 08/24 TESTER PRO II LED 1000 V Kõrgeim ohutuskategooria CAT IV 1000 V võimaldab testrit kasutada elektri- ja hübriidsõidukite juures. Sobib ka päikeseenergiast voolu tootvate süsteemide mõõdistamiseks. • Automaatne mõõtevahemiku valimine • Saab kasutada ka ilma patareideta • Patareide kasutamisel antakse (visuaalne, kuuldav ja vibreeriv) hoiatus, kui pinge on üle 35V AC/DC • FI/RCD võimaldab testida (max 30 mA) rikkevoolukaitse korraslolekut • Eemaldatavad 4 mm testotsikud • Energiat säästev automaatne väljalülitus NB! Võimalik kasutada koos turvariiete ja kinnastega. Kood 0715 53 165 Näidik LED indikaatortuled Funktsioonid Valgustus, FI/RCD Mõõtevahemik Automaatne Pingevahemik 6 – 1,000 V AC 6 – 1,400 V DC polaarsus indikaatoriga Ahela pidevuse kontroll 0 – 50 kOhm (nähtav/heliga) Faasijärjestuse kontrollimine > alates 100 V AC Rikkevoolukaitse testimine 30 mA, 230 V AC Dioodi kontrollimise funktsioon + Polaarsuse kuvamine +, – LED PELV indikaator Visuaalne, kuuldav ja vibreeriv Toiteallikas 2 x 1,5 AAA Liigpingeklass CAT IV 1000 V Mõõdud 300 x 75 x 20 mm Kaitseklass IP 65 Vastab standardile EN 61243-3 Kaal 290 g Lisavarustus: AAA patareid Kood 0827 111 Kandekott Kood 0715 53 308
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=