Würth kataloog

86 TINAD Sn Tina Sb Antimon Cu Vask Pb Plii Zn Tsink Bi Vismut Ni Nikkel Ag Hõbe In Indium Elektroonikatina nr 10 • 60/40 tina/seatina DIN EN ISO 9453 • Jootevedelik vastavalt standardile DIN EN 29454-1 / 1.1.3.B • Sulamisvahemik: 183 °C – 190 °C • Töötlemistemperatuur: 240 °C – 260 °C • Jootevedeliku jäägid ei ole söövitavad • Halogeenivaba aktiivne jootetraat • Mõeldud elektroonikakomponentide jootmiseks montaažiplaadile Elektroonikatina nr 1 • 60/40 tina/seatina DIN EN ISO 9453 • Jootevedelik vastavalt standardile DIN EN 29454-1 / 1.1.2.B • Sulamisvahemik: 183 °C – 190 °C • Töötlemistemperatuur: 240 °C – 260 °C • Jootevedeliku jäägid on kergelt söövitavad • Halogeenaktiivne pehme jootetraat Traadi Ø mm Rulli Ø mm Rulli kaal g Kood 0,7 44 250 0987 105 1,0 44 250 0987 107 1,5 77 1000 0987 109 0 Traadi Ø mm Rulli Ø mm Rulli kaal g Kood 1,5 44 250 0987 113 1,0 44 250 0987 111

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=