95 © AS Würth 08/24 Kood 0715 539 218 AMPERTANGID • Voolu mõõtmiseks on kaks mõõteala 60A/600A • AmpTipTM – nõrkvoolu mõõtmiseks 60.00A (AC/DC) • Pinge mõõtmine 600V (AC/DC) • Takistuse, katkestuse, temperatuuri, mahtuvuse ja sageduse mõõtmis funktsioonid (MIN/MAX/AVG) • Kontaktivaba elektrivälja tunnetamine • Dioodi kontrollimise funktsioon • Taustvalgustus • 3 faasi järjestuse funktsioon aitab kontrollida faasijärjestuse suunda. Ülitundliku režiimi kasutatakse mootori korral ja tavatundlikkusega režimi toitevõrgu korral. • Tarnitakse mõõtekaablite, näpitsotste, temperatuuri anduri, vutlari ja patareidega Kood 0715 539 200 MAGNETVÄLJA INDIKAATOR Kontaktivaba magnetvälja indikaator, mis on varustatud taskulambiga • Indikaator võimaldab lihtsalt kontrollida erinevate releede ja solenoid klappide korrasolekut, magnetvälja tuvastamise korral süttib seadme esiosas sinine indikaatortuli • Reageerib erinevatele magnetväljadele AC/DC ja ka püsimagnetile • Indikaatori tagaosas kontrollmagnet Tehnilised andmed Magnetvälja avastamispiirkonnad 63H, 98H, 401H, 810H Kasutamistemperatuur -10 °C ... +50 °C Heakskiidetud EMC, EN 61326-1, EN 61326-2 Patareid 2 x 1,5 V AAA Mõõdud 157 x 26 mm Kaal 50 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=