© AS Würth 06/24 Kinnitamiseks betooni, müüritisse ja kärgtellistesse Kraega plasttüübel Hea ilmastikukindlus Temperatuuritaluvus -40 °C ... +80 °C Paigaldustemperatuur > -20 °C Tüübli temperatuur paigaldusel > 0 °C Ø x pikkus Kruvi Ø mm Puuri Ø mm Kood 6 x 60 5 6 0912 806 101 8 x 60 6 8 0912 808 102 8 x 100 6 8 0912 808 104 8 x 120 6 8 0912 808 105 PIKK PLASTTÜÜBEL W-RD Ava ettepuurimisel ära kasuta lööki. Eemalda puurimistolm. Kruvi pikkus = ankru pikkus + kruvi läbimõõt Kasuta puidukruvisid, millel ei ole otsas puuri ega erilist lõikesoont/-rõngast. Puuri ava Puhasta puuritud ava Paigalda tüübel ja kruvi Keera kruvi sisse Keera kruvi kinni Keera kruvi kinni Keera kruvi sisse Paigalda tüübel ja kruvi Puhasta puuritud ava Puuri ava Koormused Ankru läbimõõt (mm) 6 8 8 Ankurdussügavus hef (mm) 50 50 70 Lubatud koormus (otse, risti, viltu iga nurga all) Betoon Frec(kN)> C20/25 0,4 0,4 0,5 Tellis Mz EN771-1, DIN105>NF(>240x115x71) Frec(kN)> Mz 36 0,2 0,3 0,4 Liivakivitellis KS EN771-2, DIN106>NF(>240x115x71) Frec(kN)> KS 20 0,4 0,4 0,5 Tavabetoonist tellised ja plokid EN771-3, DIN18153>NF(>240x115x71) Frec(kN)> Vbn 12 0,4 0,4 0,6 Kergbetoonist tellised ja plokid EN771-3, DIN V 18152-100>NF(>240x115x71) Frec(kN)> V 4 0,1 0,2 0,3 Kärgtellis HLz EN771-1, DIN105>2DF(>240x115x113) Frec(kN)> Hlz 20 0,1 0,2 0,2 Kärg-liivakivitellis KSL EN771-2, DIN106>2DF(>240x115x113) Frec(kN)> KSL 6 0,1 0,2 0,4 Kergbetoonist kärgplokk 3K Hbl EN771-3, DIN18151>16DF(>497x237x241) Frec(kN)> Hbl 6 0,1 0,2 0,1 Mõõdud Betoon Tsentrite kaugus s > (mm) 100 100 100 Kaugus äärest c > (mm) 70 70 70 Konstrauktsiooni min paksus hmin > (mm) 100 100 100 Müüritis Tsentrite kaugus s > (mm) 250 250 250 Kaugus äärest c > (mm) 100 100 100 Konstruktsiooni min paksus hmin > (mm) 115 115 115 Puuri läbimõõt d0 (mm) 6 8 8 Puurimissügavus h0 > (mm) 60 60 80 Ankurdussügavus hnom> (mm) 50 50 70 Ava läbimõõt kinnitatavas detailis df´´(mm) 6,5 8,5 8,5 Tüübli mõõdud Ankru läbimõõt (mm) 6 8 8 8 Kogupikkus l (mm) 60 80 100 120 Max. kinnituspaksus tfix (mm) 10 10 30 50 W-RG plattüübel Kood 0912 806 101 0912 808 102 0912 808 104 0912 808 105 Pakend 100 100 150 100 Kruvi mõõt / Otsik 5 x 70 / Z2 6 x 70 / Z3 6 x 110 / Z3 6 x 130 / Z3 7
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=