Würth kataloog

88 JOOTETINA VAIGUGA Ø mm Rull Kood 1 500 g 0987 190 210 2 500 g 0987 190 002 3 500 g 0987 190 003 • S-Pb 50; Sn 50 ISO 9453 • Vasesisaldus 50% • Tinasisaldus 50% • Minimaalne sulamistemperatuur: 183 °C • Töötlemistemperatuur: 183 °C ... 215 °C PLIIVABAD TINAD Elektroonikatinad vastavad RoHS nõuetele Elektroonikatina nr 1 • S-Sn 99,3; Cu 0,7 vastavalt DIN EN ISO 9453 • Jootevedelik vastavalt standardile • DIN EN 29454.1 / 1.1.2.B, orgaaniliste halogeenivabade aktiveerimislisanditega • Sulamisvahemik: 227 °C • Töötlemistemperatuur: 350 °C – 450 °C • Sobib hästi montaažiplaatide jootmiseks elektrotehnikas Traadi Ø mm Rulli kaal g Pakendis tk Kood 1,0 250 1 0987 111 3 1,5 250 0987 113 3 Elektroonikatina nr 10 • S-SN99; Cu1 vastavalt DIN EN ISO 9453 • Jootevedelik vastavalt standardile DIN EN 29454.1 / 1.1.2.B, orgaaniliste halogeenivabade aktiveerimislisanditega • Sulamisvahemik: 227 °C • Töötlemistemperatuur: 350 °C – 450 °C • Sobib hästi peenjootmisteks telekommunikatsioonitehnikas Traadi Ø mm Rulli kaal g Pakendis tk Kood 0,7 250 1 0987 105 3 1,0 250 0987 107 3 1,5 250 0987 109 3 2,0 250 0987 110 03

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=