97 © AS Würth 08/24 Kood 0715 539 174 • Tavalistest paremad mõõtejuhtmed • CAT IV, 600/ CAT III 1000V • TwistGuard™ – keerates reguleeritav esiosa • WearGuard™ – näitab vigastatud kohta MÕÕTEJUHTMED TL175 • 4 mm kontaktiga 1,0 mm2 juhtmed, mille üks ots sirge, teine nurga all, nimivool 19A, temperatuurikindlus -80 °C — +150 °C • Suured näpitsotsad • Mõõtejuhtmetele kinntiatavad "Alligator" näpitsotsad, tugevate isoleeritud lõugadega, nimivool / pinge: 16A / 1000V CAT III • Mõõtejuhtmetele kinnitatavad roostevabast materjalist mõõteotsikud koos otsikutele käiva korgiga 8-OSALINE MÕÕTEJUHTMETE KOMPLEKT Kood 0715 53 870
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=