99 © AS Würth 08/24 LED TÖÖVALGUSTI 30 W 360° Pistikupesaga kompaktne üldvalgusti • Valgustab 360° ulatuses • Valgusti ei kuumene ja talub ka miinuskraade • Sobib nii sise kui ka väliskasutuseks • Opaalklaasist kuppel hajutab hästi valgust ja on põrutuskindel • Valgusti on varustatud silmatorkava ja väga vastupidava polüuretaan- kaabliga • Tänu pistikule on võimalik ühendada valgusteid ketti või võtta voolu tööriistale (max 3000 W) Kood 0981 180 950 Mudel 1 pistikuga (max tarbimine 3 kW) Valgusvoog 3400 lm Värvitemperatuur 5000 K Kaitseklass IP 54 Löögikindlus klass IK07 Elektritarviti kaitseklass I klass Pinge 220-240 V/AC, 50/60Hz Kaabel H07BQ-F3G1,5mm², 5m Kaal 1327 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=