92 Professionaalseks kasutamiseks. Pinge ja takistuse mõõtmisel valib tester ise sobiva mõõtevahemiku. Omadused • Seade võimaldab mõõta; pinget (AC/DC), voolutugevust (AC/DC), takistust ning kontrollida dioode • Pingestatud kaablil on lihtne tuvastada katkestuspunkti, märguanne nii visuaalne kui ka heliga • Automaatne väljalülitamine 15 minuti pärast • Automaatne polaarsuse tuvastamine MULTIMEETER MM 600 TRMS Digitaalne multimeeter, mis mõõdab reaalset efektiivväärtust (TRMS) Kood 0715 53 415 Näidik 20 mm LCD, max 1999 (3 1/2) Liigpingeklass CAT IV / 600 V Kaitseklass IP 20 Takistuse mõõtevahemikud 200Ω/2k/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ Voolu mõõtevahemikud (AC/DC) 200μA/2μA/20mA/200mA/2A/10A Pinge mõõtevaheminkud (AC/DC) 200mV/2V/20V/200V/600V Mõõdud 170 x 90 x 38 mm Kaal 295 g (koos patareidega) Komplekt sisaldab 1 x multimeeter, 1 x kaitsekest, 1 x kasutusjuhend, 2 x mõõtejuhtmed, 1 x vutlar, 1x sertifikaat. Kood 0695 002 24 INDIKAATOR 6-24 V Metallist KAITSMED MULTIMEETRILE Kood 0715 53 416 0715 53 417 Kogus 3 3 Pikkus 37 mm 37 mm Voolutugevus max 10 A 250 mA Pinge max 1000 V/AC 1000 V/AC Kaitse
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=