101 © AS Würth 08/24 LED TÖÖVALGUSTI 25 W 2000 lm • SMD LED elementidega valguspaneel • Hästi valgust hajutav matistatud klaas • Laia valgustusnurgaga • Tugijalg on lihtsalt seadistatav • Madal energiatarve • Valgusti ei vaja soojenemisaega Kood 0981 508 025 Valgusvoog 2000 lm Värvitemperatuur 6000 K Nominaalvõimsus 25 W IP kaitseklass IP 65 Löögikindlus klass IK08 Kaitseklass II Min/max nimipinge 220 / 240 V/AC Min/max sagedus 50 / 60 Hz Kaabli tüüp H07RN-F 2G1.0 mm² Toitekaabli pikkus 2 m Kasutustemperatuur -20 °C — +40 °C Mõõdud (P x S x K) 204 x 52 x 208 mm Kaal 0,83 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=