Würth kataloog

94 MULTIMEETER TR-57 Digitaalne multimeeter, mis mõõdab reaalset efektiivväärtust (TRMS) Omadused • Seade võimaldab mõõta; pinget (AC/DC), voolutugevust (AC/DC), takistust, temperatuuri, mahtuvust, sagedust ning kontrollida dioodide korrasolekut • CREST – võimaldab täpset mõõtmist väikese sagedusega signaali korral • LoZ funktsioon omab madalat sisendtakistust ja tänu sellele eemaldab “kummituspinged” • EF – võimaldab kontaktivaba pinge tuvastamist • Lisavarustusena on saadaval TR-57 tarkvara, mis võimaldab arvutiga ühendamist • Taustvalgustus Kood 0715 539 138 Näidik digitaalne, max. 6000 (3 5/6) Pinge mõõtevahemik (AC/DC) 60 mV – 1000 V Voolu mõõtevahemik (AC/DC) 60 μA – 10 A Takistuse mõõtevahemik 0,1 Ω – 60 MΩ Mahtuvuse mõõtevahemik 60 nF – 3000 μF Temperatuuri mõõtevahemik -50 – 1000 oC Liigpingeklass CAT III / 600 V Mõõdud 161 x 80 x 50 mm Kaal 340 g Toiteallikas 2 x 1,5 V, Micro AAA MULTIMEETER TR-57 TARKVARA Kood 0715 539 171 Komplekt sisaldab nii tark- kui ka riistvara Mõõdetavad suurused on: vool, pinge, takistus, temperatuur jne. Tarkvara programm võimaldab andmete logimisfunktsiooni, kus saab määrata mõõteintervalli ning salvestada tulemused.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=