103 © AS Würth 08/24 TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER 20 W AKUGA Tugev Alumiiniumist korpus on äärest kaitstud kummist ümbrisega. COB LED Täisvõimsus kohe saadaval. Kaks valgusrežiimi 1700 lm ja 1000 lm Lülitusrežiimid 100% / 50 / OFF Valgustit saab kasutata ka laadimise ajal. Tugijalg Võimaldab seadistada valgustit sobiva nurga all, paigaldada seinale või kasutada koos statiiviga. Kood 0981 508 157 Komplekt sisaldab Kasutusjuhend × 1 AC/DC adapter × 1 Värvieraldusindeks (CRI) 95 Valgusvoog 1700 / 1000 lm Värvitemperatuur 5700 K Võimsus 20 W Vooluallikas Li-ion taaslaetav aku 7.4 V, 7.8 Ah Tööpinge AC 100-240 V, DC 8.4 V Valgustusnurk 90° Laadimisaeg 4 h Põlemisaeg 3 h täisvõimsusel, 6 h nõrgemas režiimis IP IP 65 Töötemperatuur -10 °C — +40 °C Löögikindlus klass IK09 Mõõdud (P × L × K) 203 × 202 × 62 mm Kaal Umbes 1,4 kg Laadija Kood 0981 509 016
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=