96 MÕÕTEJUHE MULTIMEETRILE VÄIKESED NÄPITSOTSAD Kood 0715 53 811 Kood 0715 53 850 • Topeltisolatsiooniga, hästi painduvad silikoonjuhtmed, ristlõike pindala 1,0 mm2 • Pikkus 1,2 m • Mõõtmispinge/vool: 1000V / CAT III, 20A ; 1000V/CAT II, 20A • 4 mm turvaotsad, vedruga kontaktpind kattega • Tarnitakse koos kaitsvate otstega • Lõuad avanevad kuni 11 mm • Nimivool / pinge: 15A / 300V CAT III • 4 mm turvaline ühendus
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=