105 © AS Würth 08/24 LED KANDELAMP WLH 6 • Madal energiatarve • Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle • Vastupidav õlile, bensiinile ja UV kiirgusele • Valmistatud Saksamaal Kood 0981 736 Valgusvoog 500 lm LED-ide arv 16 PCS Võimsus 6 W IP IP 64 Kaitseklass II Tööpinge 230 V/AC Kaabli tüüp H05BQ-F2x1.0 mm² Löögikindlus klass IK07 Toitekaabli pikkus 5 m Pehme valgusega kandelamp LED KANDELAMP WLH 8 Pehme valgusega kandelamp • Madal energiatarve • Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle • Vastupidav õlile, bensiinile ja UV kiirgusele • Valmistatud Saksamaal Täiendav toode Kood Magnetiga klamber 0981 69 Kood 0981 738 Valgusvoog 900 lm LED-ide arv 28 PCS Võimsus 9 W IP IP 64 Kaitseklass II Tööpinge 230 V/AC Kaabli tüüp H05BQ-F2x1.0 mm² Löögikindlus klass IK07 Toitekaabli pikkus 5 m
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=